カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cu25002」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター
  • 2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
  • 電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ

    EATON(イートン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32
  • 2802400 全塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2802400 全塩素DPD試薬 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称全塩素DPD試薬危険物の類別非危険物