カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「cub-200」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業

    コンポ盤用パーツ 1セット品

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    寸法(mm)150×200×50
  • Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ RED LION

    Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

    RED LION
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00 RED LION

    Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00

    RED LION
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 )RoHS指令(10物質対応)対応