カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cujb16-20dm」の検索結果

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無