カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cujs12-10d」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無