カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-30D
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら