カテゴリ
- 塗料(3)
- 作業工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「curio2」の検索結果

CURIO2 ダストトレイ
シルエットジャパン¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷パワーエングレイバーを使用するときや、カッティングマットやエンボスマットを使用する際に使用します。加工時に発生する材料の粉や削り屑を受け止める役割を果たします。対応商品CURIO2粘着性なし(マスキングテープで固定)粘着面(mm)305×305
SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2
シルエットジャパン¥70,618税込¥77,6801台7日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100
オートブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
静電保護シート 12inch
シルエットジャパン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
カッティング用台紙 強粘着 12inch
シルエットジャパン¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。サイズ(inch)12対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2粘着力強粘着繰り返し・詰め替え対応
ヒートペン用転写箔 金
シルエットジャパン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
パワーエングレイバー
シルエットジャパン¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。対応商品CURIO2先端サイズ(mm)2.5ツールホルダー2(電動)
ヒートペン スーパーファイン
シルエットジャパン¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷直径0.5mmでカード台紙やフェイクレザーにより細く繊細な箔押しができるツールです。色スーパーファイン先端寸法(mm)0.5対応商品CAMEO5シリーズ / CAMEO PRO MK-Ⅱ/ Portrait4 / CURIO2ツールホルダー2(電動)危険物の類別非危険物
エンボスツール (ツールホルダー2用)
シルエットジャパン¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷カード台紙やホイルにエンボスやデボスを施すためのツールです。オートブレードと同時に使用することで、よりはっきりとしたエンボスを施すことが可能です。対応商品CAMEO5 / CURIO2先端サイズ(mm)1、3ツールホルダー2
ヒートペン用転写箔 銀
シルエットジャパン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。セット内容2本 (76mm×10m)対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
エンボス用台紙 12inch
シルエットジャパン¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷エンボス加工、デボス加工、パンチング加工をする際に使用する専用の台紙です。入数(枚)エンボスマット1 / トンボシート1組 / メディアプレート4対応商品CAMEO5 /CAMEO5PLUS/CAMEO PRO MKII/ CURIO2粘着面(mm)305×305粘着タイプ特殊吸着