カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
「cusb-bc」の検索結果

底面カバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451個3日以内出荷[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷から5日以内出荷手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100