カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 電気材料(1)

「custom cx-02」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログテスター モノタロウ

    アナログテスター

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
  • テストリード カスタム

    テストリード

    カスタム
    ¥899税込¥989
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(32件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
    用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(168件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
  • 防塵防水デジタル温度計 カスタム

    防塵防水デジタル温度計

    カスタム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
    測定範囲(℃)-199.9~+1370分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M高さ(mm)112奥行(mm)11電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11レンジ切替オート動作原理二重積分法式
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
    測定範囲(℃)-50~+1300付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • アナログテスター ELPA

    アナログテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥4,559税込¥5,015
    1個
    当日出荷
    デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
    直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A抵抗(Ω)×1(2kΩ)/×10(20kΩ)/×100(200kΩ)/×1K(2MΩ)/×10K(20MΩ)付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
    種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40計量皿寸法(mm)230×190センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • ハイテスタ HIOKI(日置電機)

    ハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
    付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600