カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「custom kobo」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO

    ダブルロックコンベックス

    CUSTOM KOBO(26件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
    種類ロック付材質(ケース)ABS目盛仕様メートル材質(テープ)スチール材質(カバー)PVC爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • 角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO

    角度調整付金切鋸

    CUSTOM KOBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
    材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金切鋸替刃 CUSTOM KOBO

    金切鋸替刃

    CUSTOM KOBO
    279税込307
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
    全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトコンベ CUSTOM KOBO

    インパクトコンベ

    CUSTOM KOBO(26件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS材質(テープ)スチール材質(カバー)PVC爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • カラビナ付ボールポイントセット(6pcs) CUSTOM KOBO

    カラビナ付ボールポイントセット(6pcs)

    CUSTOM KOBO
    749税込824
    1セット
    翌日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
    寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用

    CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
    用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
  • 金切鋸 CUSTOM KOBO

    金切鋸

    CUSTOM KOBO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
    山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO

    ミニデルタサンダー

    CUSTOM KOBO(43件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
    用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用質量(kg)約1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)105回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)約3定格電流(A)1.1ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100定格時間(分)20パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
  • カラビナ付きターボールセット CUSTOM KOBO

    カラビナ付きターボールセット

    CUSTOM KOBO
    869税込956
    1セット(6本組)
    当日出荷
    収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
    セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm形状ナイフ型全長(mm)130質量(g)70先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ミニサンダー CUSTOM KOBO

    ミニサンダー

    CUSTOM KOBO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナ付きドライバーセット CUSTOM KOBO

    カラビナ付きドライバーセット

    CUSTOM KOBO
    709税込780
    1個
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル P型 1000本入

    CUSTOM KOBO
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • フィットカッター CUSTOM KOBO

    フィットカッター

    CUSTOM KOBO
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強いゴムカバー付
    材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
  • ナイロンバネクランプ CUSTOM KOBO

    ナイロンバネクランプ

    CUSTOM KOBO
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて耐久性抜群。ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
    材質ナイロン
  • スプリングクランプ CUSTOM KOBO

    スプリングクランプ

    CUSTOM KOBO
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仮押さえにがっちりキャッチ。ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
    材質スチール
  • カラビナ付ドライバーセット(6pcs) CUSTOM KOBO

    カラビナ付ドライバーセット(6pcs)

    CUSTOM KOBO
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
    寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    長柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • 木柄ゴムハンマー CUSTOM KOBO

    木柄ゴムハンマー

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    木製品など傷を付けたくない物に最適! 傷をつけたくない物に対してご使用ください
    材質ハンマー:ゴム、柄:柳
  • 固定フレーム金切鋸 250mm CUSTOM KOBO

    固定フレーム金切鋸 250mm

    CUSTOM KOBO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
    材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
  • ネイルハンマー CUSTOM KOBO

    ネイルハンマー

    CUSTOM KOBO(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
  • パイプフレーム金切鋸 CUSTOM KOBO

    パイプフレーム金切鋸

    CUSTOM KOBO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
    材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
  • 石頭ハンマー CUSTOM KOBO

    石頭ハンマー

    CUSTOM KOBO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • 先切ハンマー CUSTOM KOBO

    先切ハンマー

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR寸法(mm)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×105×25
  • グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO

    グリップ付バイスプライヤー

    CUSTOM KOBO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
  • 丸玄能 CUSTOM KOBO

    丸玄能

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
  • 仮枠ハンマー CUSTOM KOBO

    仮枠ハンマー

    CUSTOM KOBO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPRタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
  • カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO

    カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット

    CUSTOM KOBO
    709税込780
    1個
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C全長(mm)170サイズTX6/7/8/10/15/20質量(g)180呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)約50先端形状トルクス
  • カラビナ付き六角レンチセット(ミリ) CUSTOM KOBO

    カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)

    CUSTOM KOBO
    709税込780
    1個
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
  • 両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO

    両口ハンマー柄

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
    材質ヒッコリー
  • フィットカッター CUSTOM KOBO

    フィットカッター

    CUSTOM KOBO
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    フィットするラバー付きハンドル!。替刃2枚付き
    材質ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)80材質(刃)ステンレス
  • 六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • ハンドサンダー CUSTOM KOBO

    ハンドサンダー

    CUSTOM KOBO
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスC型クランプ CUSTOM KOBO

    プレスC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
  • カラビナ付き六角レンチセット(インチ) CUSTOM KOBO

    カラビナ付き六角レンチセット(インチ)

    CUSTOM KOBO
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16先端形状六角
  • パワータッカー用ステープル T型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル T型 1000本入

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105