カテゴリ
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 安全標識(3)
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cut-j」の検索結果

基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から103日以内出荷各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
自主検査用送電器
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。適合PCUT1、PCUTJLK1適合板厚(mm)接続:最大8以下接続可能電線(mm2)最大38以下接続端子最大Φ8mm以下
自主検査用送電器
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。適合PCUT1セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2用
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ
東信工業¥3,798~税込¥4,178~1パック(20個)4日以内出荷東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
カッティングステッカー
グリーンクロス(1件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷から7日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100取付け方法粘着シール
カッティング用台紙 12inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
カッティングステッカー 白
グリーンクロス¥599税込¥6591枚当日出荷から6日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム色白取付方式粘着シールシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
カッティング用台紙 8inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
カッティングステッカー
グリーンクロス¥549税込¥6041枚5日以内出荷から7日以内出荷3Mスコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。 ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。 転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム取付方式粘着シール文字高(mm)100(シートサイズ:110)
PixScan用台紙 8inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。寸法(mm)226×380対応機種Portrait2 / Portrait3粘着力弱粘着面(mm)195×296
PixScan用台紙 12inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。寸法(mm)320×297対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力弱粘着面(mm)293×218