カテゴリ
- 作業工具(159)
- 農業機械(59)
- 切削工具(23)
- 研磨材(18)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTカッター(187)
- ホンダ(53)
- Niagara Cutter(20)
- ウェルコムデザイン(6)
- KSフィルター(5)
- 三菱(5)
- ペトロカッター(Petrocutter)(3)
- イスカル(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 日本バルカー(2)
- インターネット(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 谷テック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 大和製砥所(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- LINDSTROM(リンドストローム)(1)
- マパール(1)
- ゼノア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cutter」の検索結果

Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM
IDEAL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命タイプケーブルせん断はさみ種類(カットタイプ)埋込型切断能力10AWG適合材細より線、ソリッド線
PAZDESIGN LINE CUTTER (Pazdesignラインカッター)
Pazdesign(パズデザイン)¥999税込¥1,0991個当日出荷【独自構造のラインカッター】 従来のクリッパーに比べ、1/3の力で切れる、独自のアーチ構造のラインカッターです。 本体後端にはフライのラインアイの詰まりを解消するのに便利なニードル付き。材質(本体)ステンレス
KIWA CUTTER(キワカッター)
BREADEN(ブリーデン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷*ノット時にリーダーを適正位置で簡単にカットできる。(ノットのリーダーをキワキワでカット可能!) *セラミックブレードを採用しているので錆びない。 *フックシャープナー付き用途<ノット時のきわカット方法>1:切断するリーダーを刃の部分で軽く挟みます。 2:そのまま軽く挟んだ状態で切断位置(編み込み位置)までカッターを移動させます。 3:編み込みに当たって止まった位置で力を入れて押し込むと、PEラインを傷付けることなく、編み込みのキワキワの位置でリーダーを切断できます。寸法(mm)60色ブラック材質(ブレード)セラミック
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用超硬エンドミル ラジアス付き
Niagara Cutter¥13,880~税込¥15,268~1本当日出荷から4日以内出荷超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。刃数6刃径公差(mm)+0/-0.025
スピンカッター
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
IXOアダプター マルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷様々な場面で活躍するマルチカッターセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)
Niagara Cutter¥8,898~税込¥9,788~1本4日以内出荷7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。刃径公差(mm)+0.075/0
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。材質超硬刃数6刃径公差(mm)+0/-0.025
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート
Niagara Cutter(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
波型刃形コバルトハイスエンドミル
Niagara Cutter¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025