「cutting wheels」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • 切断砥石 鉄工用10枚 SK11

    切断砥石 鉄工用10枚

    SK11(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視
    用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン

    切断砥石サムライ(1mm厚)

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm