カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(16)
- 3(18)
- 4(14)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(2)
- 2.4(4)
- 3(5)
- 3.6(5)
- 4.4(4)
- 4.8(1)
- 5.5(4)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 10(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 14.7(3)
- 16.1(1)
- 17(3)
- 18.2(1)
- 19(3)
- 21.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(5)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(5)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(3)
- 325(1)
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 44(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 130(3)
- 162(1)
- 190(3)
- 217(1)
- 255(3)
- 298(1)
- 355(3)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・31・37・44・58・72・100・115・130・162・190・217・255・298・355・455・545・620・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(4)
- IV(1)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv 14sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307