カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 10
- 1(5)
- 2(16)
- 3(18)
- 4(14)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.35(2)
- 1.5(1)
- 1.8(3)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 360(1)
- 400(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 6.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
- 17(1)
6.5・9・12.5・17
規格/略称
- CVV(2)
CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv 14sq」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)