カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(5)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(5)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.5(4)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.3(4)
- 7.7(1)
- 9.3(4)
- 10.2(1)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(4)
長さ(m)
- 15
- 0.04(1)
- 5(9)
- 10(14)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(15)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(2)
- 50(18)
- 55(2)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(9)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(2)
- 210(2)
- 225(1)
- 230(1)
- 355(1)
- 455(1)
- 545(1)
- 許容電流をもっと見る
36・42・50・61・62・100・110・113・120・140・150・155・165・170・210・225・230・355・455・545・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(2)
600V CV・600V CVT
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(15m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801巻(15m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(15m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥22,980税込¥25,2781巻(15m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5