カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.5(1)
- 6.1(1)
- 7.7(1)
シース色
灰(1)
長さ(m)
- 45
- 0.04(1)
- 5(9)
- 10(14)
- 15(6)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(15)
- 35(5)
- 40(9)
- 50(18)
- 55(2)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(9)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 110(1)
- 120(1)
36・42・50・61・62・66・68・69・80・86・90・94・110・120
ブランド
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
三ツ星・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥65,980税込¥72,5781巻(45m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5