カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(3)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 6
- 1(4)
- 2(12)
- 3(20)
- 4(14)
- 5(3)
- 7(4)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.35(2)
- 1.5(1)
- 1.8(4)
- 2.4(2)
- 2.95(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 350(1)
- 360(1)
シース色
灰(1)
黒(3)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 8.5(1)
- 11.5(1)
- 16(1)
- 21(1)
8.5・11.5・16・21
規格/略称
- CVV(3)
CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 富士電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50