カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cv-100m」の検索結果

金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥539税込¥5931袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス 表示用タイプ
芝軽粗材¥659税込¥7251箱(50本)4日以内出荷電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。材質ナイロン66色自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷質量(g)170寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗付接地棒
ムサシインテック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
抵抗付接地棒
ムサシインテック¥51,980税込¥57,1781個当日出荷耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
EXENA 圧着アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷EZ1PD1用圧着アタッチメント質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS
NETGEAR¥2,498,000税込¥2,747,8001台62日以内出荷4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応