カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「cv-100s」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CV-100S6用先端ノズル(T字形) 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-100S6用先端ノズル(T字形)

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    適合CV-100S6
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
  • マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法F(mm)90寸法D(mm)82寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ

    ナベヤ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    46日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • エンドミル ミルスフィード テグテックジャパン

    エンドミル ミルスフィード

    テグテックジャパン
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 30cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)302幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)87入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • フィンピペット デジタル 三商

    フィンピペット デジタル

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
  • 鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用 三菱電機

    鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×403×215
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
    チャンネル数8
  • 直線屋根形カバー ネグロス電工

    直線屋根形カバー

    ネグロス電工
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
  • 電磁弁丸形750シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形750シリーズ

    コガネイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.14/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)3給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0)ポートの種類シングルソレノイド