カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)

「cv-350b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    21,980税込24,178
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材

    コンベックスビス止め用タイプF

    芝軽粗材
    7,598税込8,358
    1袋(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
    特性耐候、耐熱、耐食、耐油
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.15、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.62、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.43、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.26、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管10 ブーム部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.23、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.7、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.42など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-1510L ワイパモータ部品_No.4、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.30、BSM-1350L-18DU 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.18、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.32、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.4、CBM-301SB 薬液配管部品_No.47、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.4、BSA-410 コントロールボックス部品_No.43など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-350B(クロ)部品名称アロンバンド図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.49、SSA-F616 ラジエータ部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.18、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.48、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.21、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S611 ラジエータ部品_No.20、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.27、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.51、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.53、CGM-610NR 薬液配管部品_No.49、SSA-C421 薬液配管部品_No.12、CSD-600NR ブレーキ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン エンジン取付部品_No.18、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.20、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.12、SSA-F505 エンジン取付部品_No.23など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.62、BSM-1510L 付属品部品_No.48、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.7、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.73、SSA-V1010C オプション(巻車)部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.32、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.32、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.71、BSM-630SLT-BC2 希望付属品3部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.64、BSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.57、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16など