カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-45」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(70件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
シルバー
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCV
グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
5,998税込6,598
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2> コクヨカラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>コクヨ
23,980税込26,378
1箱(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)0.08白色度(%)90主な用途宛名・表示用ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
4,798税込5,278
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)レースウェイ ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
ACRYL VISOR (S2) MAZDA(マツダ)ACRYL VISOR (S2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平クロスPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)カバー止め金具Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
グリッププライヤセット(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
アクリルバイザー(R) (G3) MAZDA(マツダ)アクリルバイザー(R) (G3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
DOOR VISOR (Z4) MAZDA(マツダ)DOOR VISOR (Z4)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ACRYL VISOR (S0) MAZDA(マツダ)ACRYL VISOR (S0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)エンドコネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
DOOR VISOR (Z2) MAZDA(マツダ)DOOR VISOR (Z2)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
アクリルバイザー セット (G3) MAZDA(マツダ)アクリルバイザー セット (G3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
注油口 CV型 増田製作所注油口 CV型増田製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
(33147)シム、アジャスト ニッサン(33147)シム、アジャストニッサン
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アクリルバイザー(L) (G3) MAZDA(マツダ)アクリルバイザー(L) (G3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スイベルジョイント CV 昭和技研工業スイベルジョイント CV昭和技研工業
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション