カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(9)
- 三菱電機(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- 象印マホービン(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ベン(2)
- FUYAO(2)
- RS PRO(2)
- コンベックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 泉精器製作所(1)
- ケルヒャー(1)
- コクヨ(1)
- 昭和技研工業(1)
- スイデン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cv-45」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
タイヤラックカバー
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です色シルバー
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥5,998税込¥6,5981袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
コクヨ¥23,980税込¥26,3781箱(500枚)当日出荷から5日以内出荷ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。紙厚(mm)0.08色白白色度(%)90主な用途宛名・表示用ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥4,798税込¥5,2781袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
マイコンスープジャー
象印マホービン(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
ケーブルベンダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC色青、黒