カテゴリ
- 電気材料(8)
- 耐候タイプ(4)
- 標準タイプ(3)
- タイヤ・足回り(1)
- タイヤラックカバー(1)
- 制御機器(10)
- 農業機械(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
ブランド
芝軽粗材・TRUSCO・アイリスオーヤマ・コンベックス・RS PRO・BIGM(丸山製作所)・コクヨ・昭和技研工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「cv-450」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681袋(50本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(50本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
タイヤラックカバー
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です色シルバー
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥5,998税込¥6,5981袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
コクヨ¥23,980税込¥26,3781箱(500枚)当日出荷から5日以内出荷ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。色白白色度(%)90主な用途宛名・表示用紙厚(mm)0.08ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥4,798税込¥5,2781袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
結束バンド用ベース CK
コンベックス¥7,598~税込¥8,358~1袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷備考CV-450W規格CV-450W(バンコウ)部品名称アロンバンド図解NoKBM-500D-1 付属品部品_No.25、SSA-F616M-DL 薬液配管(2)部品_No.74、KBM-500D ワイヤハーネス 電装品部品_No.21、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(2)部品_No.74、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.51、KBM-500D-1 ワイヤハーネス 電装品部品_No.22、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.87、SSA-F616M 薬液配管部品_No.91
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷規格CV-450B(クロ)部品名称アロンバンド図解NoBSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.24、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.53、BSM-640SLT-B 14M 薬液配管部品_No.25、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.56、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.53、BSA-500JD-125THシリーズ 薬液配管部品_No.29、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.56、BSM-1065SLT 薬液配管部品_No.16、BSM-1350L-18DU オプション1 アキュムレータ部品_No.34、BAH-50 付属品部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.56、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.51など