カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cv-550b」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    8,298税込9,128
    1袋(50本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-550B(クロ)部品名称アロンバンド図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液配管3 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.16、BSM-1350L-18AU 薬液配管1 BKタイプ以外(薬液混合装置,洗浄装置なし)部品_No.23、SSA-アルフア605MA 薬液配管-2部品_No.50、BSM-1350L-18DU 薬液配管1 BKタイプ以外 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.23、BSM-1350L-18GK 付属品,運搬具部品_No.33、BSM-1265SLT 薬液配管部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.35、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.27、SSA-F617VT-1 薬液配管部品_No.48、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.18、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管3 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.15など
  • CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC

    CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN80

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3CN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3CN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
  • CV Series(CV3LN80) SMC

    CV Series(CV3LN80)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル