カテゴリ
- 制御機器(55)
- 清掃用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cv-g2」の検索結果

お店用クリーナー 乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4130幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)15本体質量(kg)6.6吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.7最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
セフグリーン用受光器2
タジマツール(TJMデザイン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷セフグリーン用受光器。セフホルダー別売。ZEROシリーズにはご使用になれません用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
ノースクリーン業務用掃除機紙パック
ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷日立純正品SP-15Cの同等商品となります。用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
掃除機用オプションパーツ
日立¥899税込¥9891個4日以内出荷用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
業務用掃除機ホース
日立¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
セフグリーンレーザー 縦横地墨
タジマツール(TJMデザイン)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
コードレスマルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60振動数(min-1)振り子 5000~20000適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
セフグリーンレーザー 横全周
タジマツール(TJMデザイン)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
ケーブルストリッパー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC12V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC24V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 基準形 なし DC12V
omron(オムロン)¥739税込¥8131個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC24V
omron(オムロン)¥569税込¥6261個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC48V
omron(オムロン)¥699税込¥7691個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC12V
omron(オムロン)¥859税込¥9451個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC24V
omron(オムロン)¥749税込¥8241個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥749税込¥8241個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC24V
omron(オムロン)¥799税込¥8791個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC48V
omron(オムロン)¥579税込¥6371個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC12V
omron(オムロン)¥579税込¥6371個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥709税込¥7801個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC24V
omron(オムロン)¥649税込¥7141個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC12V
omron(オムロン)¥729税込¥8021個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥779税込¥8571個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥569税込¥6261個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC48V
omron(オムロン)¥619税込¥6811個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC24V
omron(オムロン)¥699税込¥7691個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC24V
omron(オムロン)¥859税込¥9451個101日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)