カテゴリ

  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)

「cv-gr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)日立グローバルライフソリューションズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。電源(V)100集塵容量(L)18電源コード(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口トラスコ品番114-5464セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)383質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4高さ(mm)557材質(本体)鋼板製タンクタイプコードリール搭載タイプ奥行(mm)475消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×383×557コード長さ(m)8本体質量(kg)7.4吸込仕事率(W)360騒音値(dB)71最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)71標準質量(kg)8.4アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター布フィルター
エアーフィットサポートベルト(カーブ形状) SK11エアーフィットサポートベルト(カーブ形状)SK11
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。カーブ形状が腰にフィットします。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで