カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 450(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
材質
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(3)
最高使用温度(℃)
  • 105
  • 80(2)
  • 85(1)
ブランド
  • 芝軽粗材(2)
  • コンベックス(1)
芝軽粗材・コンベックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-450」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
5,998税込6,598
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油