カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(4)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(4)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(1)
長さ(m)
- 35
- 1(7)
- 2(3)
- 5(13)
- 10(33)
- 15(8)
- 20(27)
- 25(6)
- 30(33)
- 40(18)
- 45(3)
- 50(34)
- 55(3)
- 60(17)
- 70(14)
- 80(10)
- 90(9)
- 100(20)
- 205(2)
- 300(3)
- 長さ(m)をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.5(4)
- 6.1(1)
- 7.7(1)
2.4・3.1・3.6・3.7・4.4・4.9・5.1・5.5・6.1・7.7
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
36・42・50・61・62・66・68・69・80・86・90・94・100・110・120
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801巻(35m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻(35m)5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻(35m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8種別より線RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥53,980~税込¥59,378~1巻(35m)翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5