カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(3)
芯数(C)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 35
  • 1(7)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(10)
  • 10(26)
  • 15(5)
  • 20(20)
  • 25(4)
  • 30(26)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 50(29)
  • 60(11)
  • 70(8)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(16)
  • 205(2)
  • 300(2)
規格/略称
  • 600V CV(1)
  • 600V CVT(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 5.5(3)
2.4・3.6・4.4・5.5
定格電圧
  • 600(2)
600
許容電流
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 61(1)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
36・42・50・61・62・66・68・69・80・86・90・94・110・120
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(35m)
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(35m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1巻(35m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv