カテゴリ
- 電気材料(18)
- CV・CVT(12)
- VCT(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(4)
- 2(10)
- 3.5(9)
- 5.5(7)
- 8(10)
- 14(10)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(9)
- 3(12)
- 4(9)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(3)
長さ(m)
- 40
- 1(7)
- 2(3)
- 5(13)
- 10(33)
- 15(8)
- 20(27)
- 25(6)
- 30(33)
- 35(6)
- 45(3)
- 50(34)
- 55(3)
- 60(17)
- 70(14)
- 80(10)
- 90(9)
- 100(20)
- 205(2)
- 300(3)
- 長さ(m)をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVT(2)
- CVV(4)
- CVV-S(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(13)
導体外径(Φmm)
- 0.58(1)
- 0.89(1)
- 1.1(1)
- 1.14(1)
- 1.35(3)
- 1.5(1)
- 1.8(10)
- 2.4(7)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 2.95(1)
- 3(6)
- 3.4(3)
- 3.6(8)
- 4.4(7)
- 4.8(2)
- 5.5(3)
- 7.3(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
0.58・0.89・1.1・1.14・1.35・1.5・1.8・2.4・2.5・2.7・2.95・3・3.4・3.6・4.4・4.8・5.5・7.3・11・13・導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
2・3・5
定格電圧
- 600(11)
600
許容電流
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13.5(3)
- 15(3)
- 18(4)
- 23(3)
- 28(2)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(2)
- 42(2)
- 44(2)
- 50(2)
- 54(2)
- 120(2)
- 許容電流をもっと見る
4.5・5.5・10・11・11.5・12・12.5・13.5・15・18・23・28・32・33・36・42・44・50・54・120・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- エスコ(1)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- タツタ電線(1)
- 坂東電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・坂東電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~特価1巻(40m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~特価1巻(40m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1巻(40m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(40m)5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~特価1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1巻(40m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8種別より線RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥86,980~税込¥95,678~1巻(40m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥39,980~税込¥43,978~1巻(40m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥89,980~税込¥98,978~1巻(40m)6日以内出荷から7日以内出荷シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥94,980税込¥104,4781巻(40m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥57,980~税込¥63,778~1巻(40m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥54,980~税込¥60,478~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(40m)翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)
坂東電線(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2本)29日以内出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応