カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(7)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1
- 2(30)
- 3(32)
- 4(25)
- 5(8)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(9)
- 10(11)
- 12(9)
- 15(6)
- 16(3)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(1)
- 41(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 205(2)
- 300(2)
規格/略称
- 600V CV(3)
- IV(2)
シース色
カラー(3)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.4(5)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 16.1(1)
- 17(2)
- 18.2(1)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・10・12・13・14.7・16.1・17・18.2・19・導体外径(Φmm)をもっと見る
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 44(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 130(3)
- 162(1)
- 190(3)
- 217(1)
- 255(3)
- 298(1)
- 355(3)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・31・37・44・58・72・100・115・130・162・190・217・255・298・355・455・545・620・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(1)
- KHD(2)
- 坂東電線(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・KHD・坂東電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)
坂東電線(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600種別より線難燃性60度傾斜難燃対応RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ソーラーケーブル
KHD¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
KHD¥49,980~税込¥54,978~1巻(205m)ほか4日以内出荷太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)
坂東電線(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(2本)29日以内出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応