カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
  • 3.5(5)
  • 5.5(3)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 1
  • 2(23)
  • 3(25)
  • 4(20)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 41(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 205(2)
  • 300(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.8(2)
  • 2.4(4)
  • 3(3)
  • 3.6(3)
  • 4.4(2)
  • 4.8(1)
  • 5.5(2)
  • 7.3(2)
  • 9.3(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14.7(1)
  • 16.1(1)
  • 17(1)
  • 18.2(1)
  • 19(1)
  • 21.7(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • KHD(2)
  • 坂東電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・坂東電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から9日以内出荷
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)坂東電線(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1巻(205m)ほか
4日以内出荷
太陽光発電システムの給電用ケーブル耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv