カテゴリ
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cv125b」の検索結果

Vブロック B型 機械仕上
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
ダイヤモンドホイール用集じんカバー
マキタ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197