カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 40
- 5(1)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(7)
- 205(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 23(1)
23
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(40m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980税込¥46,1781巻(40m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90