カテゴリ
- 制御機器(112)
- 電気材料(21)
- 住設機器(20)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(10)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業服(5)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン(33)
- RS PRO(31)
- ルビコン(22)
- ノーリツ(20)
- TRUSCO(10)
- ベン(9)
- エスコ(8)
- ネグロス電工(8)
- 日本ケミコン(8)
- クリスタルアイ(8)
- アドテック(6)
- ナベヤ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- 三菱電機(4)
- 芝軽粗材(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 三商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv20」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
涼感水冷ベスト
D's QUALITY¥9,998税込¥10,9981個当日出荷モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥799税込¥8791袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。出力電圧0~5VDC/0~定格電流直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7質量(g)60
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用材質Cr-V
変換ケーブル
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。仕様(HDCP)非対応色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[SBType-Cオスコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33×54×14.5(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA、【線材】UL2725ケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、次世代型の冷却服・クールベストです。 冷気をしっかり体感できるメッシュ素材を採用。通気性にも優れており、ムレにくく、長時間の着用でも快適な着心地をキープします。 コンパクトな設計で、ジャンパーや作業服の中にインナーとして着用可能。普段の作業着にプラスして使いやすい仕様です。 バックル仕様により簡単にサイズ調整ができ、体にフィットした着用感をキープ。作業中もズレにくく、効率よく冷却をサポートします。 背中のスナップボタンで、保冷剤の位置を背中・腰から選択可能。 アイスブルー・ライトグレー・ブラックの3色展開です。 工事現場・建設現場・倉庫作業・屋外作業など、暑熱環境で働く方の熱中症対策におすすめの冷却アイテムです。 スポーツ観戦、ランニング、キャンプ、フェスなどのアウトドアシーンから、ボランティア活動や地域行事まで幅広くお使いいただけます。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー・高温作業場向け仕様保冷剤結露対策用ポーチ付き・保冷剤位置調整スナップボタン・着脱、バスト調整バックルサイズF規格男女兼用胸囲(cm)78~107混率(%)ポリエステル90%・ポリウレタン10%着丈(cm)48生地性能高通気
エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,293税込¥10,2221袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
暖房ベスト
マキタ(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901着当日出荷発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい種別ベストサイズM胸囲(cm)100混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)43着丈(cm)67連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)102温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥11,490税込¥12,6391袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
Vブロック A型 機械仕上
SK(新潟精機)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応