カテゴリ

  • 作業服(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)

「cv202dz」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暖房ベスト マキタ

    暖房ベスト

    マキタ(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1着
    当日出荷
    発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
    種別ベストサイズM胸囲(cm)100混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)43着丈(cm)67連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)102温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
  • 暖房ベスト マキタ

    暖房ベスト

    マキタ
    16,900税込18,590
    1着
    4日以内出荷
    発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
    種別ベストサイズLL胸囲(cm)108混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)46着丈(cm)69連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)110温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
  • バッテリ BL1055B マキタ

    バッテリ BL1055B

    マキタ(8件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
    セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
  • ケーブルユニットB マキタ

    ケーブルユニットB

    マキタ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
    種別暖房シリーズ接続用
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ

    充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
    用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
  • マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」

    クマガイ電工(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにネイビー付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(4件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1着
    当日出荷
    独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
    種別ベスト機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
  • EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V) コミネ

    EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)

    コミネ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。
    Black
  • バッテリホルダA(LXT用) マキタ

    バッテリホルダA(LXT用)

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック

    ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

    ジーベック
    6,398税込7,038
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
    仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
  • ケーブルユニットC マキタ

    ケーブルユニットC

    マキタ(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
    種別既存ファンニュニット接続用
  • ヒートユニット搭載 防寒ベスト ミドリ安全

    ヒートユニット搭載 防寒ベスト

    ミドリ安全
    29,980税込32,978
    1着
    5日以内出荷
    「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。
    用途寒冷地での作業。防寒対策。材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂ブラック連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間
  • Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース

    Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

    アタックベース(4件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
    用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドルセット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト
  • バッテリホルダ10.8V マキタ

    バッテリホルダ10.8V

    マキタ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • USB用アダプタ 14.4V/18V用 マキタ

    USB用アダプタ 14.4V/18V用

    マキタ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
    用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
  • Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース

    Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】

    アタックベース
    16,900税込18,590
    1セット
    3日以内出荷
    Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
    用途作業着種別ベスト機能発熱バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
  • 新ファンユニットセット品 マキタ

    新ファンユニットセット品

    マキタ(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
    セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
  • キーボックス ナカバヤシ

    キーボックス

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷
    壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
    設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
  • 5004防寒ベスト バートル

    5004防寒ベスト

    バートル
    5,590税込6,149
    1枚
    3日以内出荷
    サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及。ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
    種別ベスト混率(%)表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100機能発熱、ウォッシャブル、保温素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロングリーンマーク認定