カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「cv211」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンソールドロワー/KVMコンソールドロワーUSBコンソールアダプター ATEN

    コンソールドロワー/KVMコンソールドロワーUSBコンソールアダプター

    ATEN
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    仕様【バーチャルメディア】対応トラスコ品番129-0582質量(g)130ポート数1ケーブル長(m)1.8インターフェース【ターゲット側】D-sub15ピン・USBタイプA、【コンソールポート】ミニUSB解像度【最大】1920×1200@60Hzアズワン品番64-8302-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2> コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>

    コクヨ
    4,698税込5,168
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
    紙厚(mm)0.08白色度(%)90主な用途宛名・表示用ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CV) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CV)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • カバーリングシャツ F 身丈115cm CV215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    カバーリングシャツ F 身丈115cm CV215シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    6,298税込6,928
    1枚
    5日以内出荷
    入院や要介護度の高い方向けに開発したカバーリングシャツ。体温計が楽にはさめる衿開き仕様。気管切開の邪魔にならない衿仕様。体に負担のかからない軽量素材。硬直等で曲がったままの足をカバーするAライン。
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業

    AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)

    コロナ電業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
    用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
    質量(kg)2.2ろ過度(μm)5付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    寸法A(mm)【給水管】本体と一体
  • 機能ボックス INAX(LIXIL)

    機能ボックス

    INAX(LIXIL)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB211C~) SMC

    プロセスバルブ (VNB211C~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール