カテゴリ
- 制御機器(12)
- 農業機械(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cv250a」の検索結果

スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
コードレスマルチクリーナー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から3日以内出荷乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。長さ(mm)165幅(mm)105高さ(mm)165極数3奥行(mm)68フレーム225A定格絶縁電圧(V)600過電流引きはずし方式熱動-電磁電極3Pクラス経済品(C)最大AC電圧(V)適用:500級最大DC電圧(V)適用:200級
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷規格CV-250A図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷規格CV-250A(バンコウ)図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など