カテゴリ
- 電気材料(2)
- 家電(2)
絞り込み
「cv300n」の検索結果

結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
紙パック式クリーナー かるパック
日立¥33,980税込¥37,3781台当日出荷強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4色ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3電源コード(m)5運転音(dB)66~約60保証期間1年集塵方式紙パック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
キャニスター掃除機 パワかるサイクロン
日立¥38,980税込¥42,8781台当日出荷強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8色ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25電源コード(m)5フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター運転音(dB)59~約54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7電源タイプコード式捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式