カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 電気材料(4)
- 農業機械(4)
絞り込み
「cv350b」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥5,298税込¥5,8281袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
バルブ付エアシリンダ (CV3TFN80-350-2-B~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)350作動方式複動
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥21,980税込¥24,1781袋(50本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥7,598税込¥8,3581袋(100本)3日以内出荷から5日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.15、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.62、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.43、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.26、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管10 ブーム部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.23、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.7、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.42など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-1510L ワイパモータ部品_No.4、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.30、BSM-1350L-18DU 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.18、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.32、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.4、CBM-301SB 薬液配管部品_No.47、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.4、BSA-410 コントロールボックス部品_No.43など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)部品名称アロンバンド図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.49、SSA-F616 ラジエータ部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.18、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.48、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.21、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S611 ラジエータ部品_No.20、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.27、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.51、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.53、CGM-610NR 薬液配管部品_No.49、SSA-C421 薬液配管部品_No.12、CSD-600NR ブレーキ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン エンジン取付部品_No.18、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.20、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.12、SSA-F505 エンジン取付部品_No.23など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.62、BSM-1510L 付属品部品_No.48、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.7、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.73、SSA-V1010C オプション(巻車)部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.32、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.32、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.71、BSM-630SLT-BC2 希望付属品3部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.64、BSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.57、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16など
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3FN
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN63
SMC¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3BN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3LN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN63-~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100