「cv36dma」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    189税込208
    1個(1個)
    翌々日出荷
    36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
    用途※CV36DMA専用です。
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMI32PH。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
    用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
  • 18V コードレスマルチツール HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスマルチツール

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
  • マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMD32PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
    用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
  • HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
    用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断&圧倒的な低振動
    質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
  • マルチツール用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMD100SB。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
    用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に厚さ(mm)0.8刃幅(mm)100×50
  • マルチツールブレード(シーリング・発泡スチロール用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(シーリング・発泡スチロール用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMU32PK。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ2.2mm
    用途【FRP・プラスチック用】シーリング剤・発泡スチロール・断熱材の切断等に厚さ(mm)2.2刃幅(mm)32×70
  • マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    欠品中
    マルチツール用ブレード MMW32PC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
    用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)32×80
  • マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMD52PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
    用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
  • 充電式マルチツール 本体 マキタ

    充電式マルチツール 本体

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
  • マルチツール用ブレード【金属用】 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール用ブレード【金属用】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
  • 部品 18Vコードレスマルチツール CV18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスマルチツール CV18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2