カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2
- 1(2)
- 3(4)
- 4(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 38(2)
導体外径(Φmm)
- 7.3(2)
シース色
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 170(1)
170
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv38」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(10m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能