カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
シース色
カラー(1)
黒(3)
長さ(m)
- 70
- 1(2)
- 10(6)
- 20(4)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
- 150(1)
導体外径(Φmm)
- 3(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 44(2)
- 52(1)
- 58(1)
44・52・58
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv5.5」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻(70m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(70m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥139,800~税込¥153,780~1巻(70m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90