カテゴリ

  • バイク純正部品(574)
  • 制御機器(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv50」の検索結果

関連キーワード
1,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチ SPRコンプリート(CV50 90890-01337 YAMAHA(ヤマハ)

    クラッチ SPRコンプリート(CV50 90890-01337

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • シート カバー(CV50) 90793-63065 YAMAHA(ヤマハ)

    シート カバー(CV50) 90793-63065

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • CV50R 5KN4-1 パーツカタログ 5KN-28198-1A-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    CV50R 5KN4-1 パーツカタログ 5KN-28198-1A-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • CV50R/A 5SU1/2 パーツカタログ 5SU-28198-1B-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    CV50R/A 5SU1/2 パーツカタログ 5SU-28198-1B-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • 立上がりカバー ネグロス電工

    立上がりカバー

    ネグロス電工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • ローラーブラシKIRA CV 50 ケルヒャー

    ローラーブラシKIRA CV 50

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー

    外山電気
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • トレークリーンパット50 4/1トレー 100枚入 北原産業

    トレークリーンパット50 4/1トレー 100枚入

    北原産業
    3,298税込3,628
    1袋
    4日以内出荷
    ウィルスやホコリから守る。衛生的バット
    材質PP質量(g)5.5外形寸法(mm)151×131.5×34
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー

    外山電気
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
  • Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ

    Hanx
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • 【レンタル】気流可視化装置 日本エアーテック

    【レンタル】気流可視化装置

    日本エアーテック
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
    仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/hセット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース型式ACV-502A質量(kg)約5電源(V)AC100消費電力(W)32(70VA)フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止使用環境18~28℃(屋内環境)風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかですサービス分類レンタル
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    989,800税込1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(パッキン)ポリプロピレン貼ソフトロン(ポリエチレン)
  • センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
    出力電圧0~5VDC/0~定格電流直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7質量(g)60
  • 直線屋根形カバー ネグロス電工

    直線屋根形カバー

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • アートフェイスVM120 のきとい エスロン

    アートフェイスVM120 のきとい

    エスロン
    36,980税込40,678
    1箱(8本)
    4日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)3600サイズVM120種類軒といシリーズVM120
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー

    外山電気
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
  • コントロールボックス CV 河村電器産業

    コントロールボックス CV

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    保護等級IP44材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所

    廃棄電線ストリッピング・マシン

    西田製作所
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
    用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
  • バージンキャップバイアル ケニス

    バージンキャップバイアル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(25個)
    6日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
  • AC電源アダプター CV-500 新盛インダストリーズ

    AC電源アダプター CV-500

    新盛インダストリーズ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    HALLO DiPOシリーズ専用
    付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)
  • 1/50   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-50寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.72、60Hz:1.39
  • 直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • リボンケーブル用コネクタ 3500シリーズ ヒロセ電機, オス, 16極 HIROSE(ヒロセ電機)

    リボンケーブル用コネクタ 3500シリーズ ヒロセ電機, オス, 16極

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 16ジェンダー = オスピッチ = 1.6mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 3500最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = ポリマー3500 Series Plug ConnectorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット) テラーメイト

    東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット)

    テラーメイト
    6,898税込7,588
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    ケーブル長(m)0.5グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
  • コンテナ_折りたたみ サンワサプライ

    コンテナ_折りたたみ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    本製品は50リットル仕様のふた付き折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。上面には観音扉式のふたが付いており、2か所のロックキーを閉じれば、一次的な保管としても使用できます。
    仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:485mm■収納部有効内寸_D:332mm■収納部有効内寸_H:310mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:50リットル仕様ブルー耐荷重(kg)45
  • 工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ

    Cleco(クレコ)
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
    用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
  • 18Vコードレスクリーナー DEWALT

    18Vコードレスクリーナー

    DEWALT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    HEPAフィルターを含め豊富なアクセサリーを豊富に標準装備しています。0.3ミクロン以上のほこりを99.97%カットするHEPAフィルター使用です。
    用途作業場所の清掃に。仕様最大吸引(L/S):15.9付属品フロアノズル、隙間ノズル、ラウンドブラシ、棚用ブラシトラスコ品番718-7415幅(mm)250高さ(mm)300奥行(mm)450電源(V)18集塵容量(L)0.7最大真空圧(kPa)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

    エクセン
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
    用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
関連キーワード
...