カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(4)
導体外径(Φmm)
- 3.6(4)
芯数(C)
- 3
シース色
カラー(2)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 54(3)
54
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv8-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥74,980税込¥82,4781巻(50m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥65,980~税込¥72,578~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90