「cvd503b」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(kg)(回路部)0.07電源電圧(V)DC24入力電源(電圧許容範囲)±10%駆動方式バイポーラ定電流方式モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
  • ステッピングモータードライバ 神津精機

    ステッピングモータードライバ

    神津精機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    9,598税込10,558
    1個
    15日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    10,400税込11,440
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    869税込956
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 組込 MICROCHIP

    組込

    MICROCHIP
    839税込923
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
  • Arduino Uno SMD Arduino

    Arduino Uno SMD

    Arduino
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
  • PIC12F1822-I/P MICROCHIP

    PIC12F1822-I/P

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
  • マイコンC言語入門ボード 組立済 ビット・トレード・ワン

    マイコンC言語入門ボード 組立済

    ビット・トレード・ワン
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間仕様●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部