カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)

「cvg1-a02s1」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • 分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
    付属品固定ねじ(M6×25)4個
  • 高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)

    高圧地絡継電器 AGF

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)5.9標準質量(kg)7.0集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 omron(オムロン)

    零相電圧検出装置 VOC-1MS2

    omron(オムロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
    セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
  • デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)

    デジタル型過電流継電器 K2OC

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
    電源電圧入力共用
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • 高圧機器 富士電機

    高圧機器

    富士電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷