カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「cvp100」の検索結果

バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
中継ストレーナー CVP-VU100用
アイユ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)
カナフジ電工¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード(プラスチック製)
三菱電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組(2台)6日以内出荷水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード質量(kg)0.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109