カテゴリ
- バイク純正部品(61)
- パソコン/周辺機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cvrs」の検索結果

USB変換コンバータ
サンワサプライ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1規格RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)パワーデリバリー非対応
ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ
雅¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷から16日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)カバープレーンタイプビニール付き
交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
Nikon(ニコン)¥2,209,000税込¥2,429,9001個4日以内出荷2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ。内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現。切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能。SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力。AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能。鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性。1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン。人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計。静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437質量(g)約3260倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ大口径超望遠レンズ最大径(Φmm)165レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:4.3絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6マウントニコンZマウント画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
Nikon(ニコン)¥1,898,000税込¥2,087,8001個7日以内出荷高解像と美しいボケ味による臨場感あふれる描写力と、高速・高精度AFを備えたテレコンバーター内蔵大口径超望遠レンズ。高い解像力と立体感のある大きく美しい自然なボケを両立し、臨場感あふれる描写を実現。NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つ新コーティング「メソアモルファスコート」を採用しており、「アルネオコート」との相乗効果で、逆光時にも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、AF駆動用モーターにはニコンで独自開発したVCMと「ガイド機構」を組み合わせた「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」を採用し、高速で高精度、かつ従来よりもさらに静粛なAF制御を実現。さらに、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵や、航空機内への持ち込みを考慮したサイズ感・軽量ボディーによって、幅広いシーンで高い機動力を発揮し、プロフェッショナルの映像表現をサポートします。・贅沢なレンズ構成でさまざまな収差を効果的に補正、画像周辺部まで高い解像力。・開放F値2.8の明るさと大きく美しい自然なボケ味。・解像感の高いピント面の被写体を自然に際立たせた、立体感のある臨場感あふれる描写を実現。・「メソアモルファスコート」「アルネオコート」の相乗効果で、一段と強力になった逆光耐性。・SRレンズ/蛍石レンズ/スーパーEDレンズ/EDレンズなど光学性能の優れたレンズを贅沢に使用。・手ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構を内蔵。・高速、高精度、静音なAF、圧倒的なAF性能を実現する「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」。・プロフェッショナルの高度な要求に応える、高いAF精度をサポートする「光ABSエンコーダ」搭載。・容易に切り換えられる400mmと560mmの2つの焦点距離。・1.4xのテレコンバーターを内蔵、2つの焦点距離をカバーし、機材交換なしで即座に焦点距離を変更。・別売の外付けテレコンバーター Z TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用で焦点距離の拡大も可能。・撮影に集中できる高い機動性と信頼性。・プロフェッショナルユーザーの持ち運びを考慮した小型軽量設計。・撮影姿勢を保ったままでテレコンバーターの操作が可能。・過酷な条件下でも撮影に集中できる、高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。・優れた重量バランス、優れた操作性。・動画に配慮した設計。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザインその他ニコンZマウント付属品レンズキャップ LC-K105、裏ぶた LF-N1、レンズフード HK-42、ストラップ LN-3もしくはLN-4、レンズケース CL-L3寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):156×380質量(g)約2950倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ構成19群25枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、蛍石レンズ2枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:2.5絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/22、使用時:f/32、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/2.8、使用時:f/4画角【内蔵テレコンバーター非使用時】6°10'(撮像範囲FX)、4°(撮像範囲DX)、【内蔵テレコンバーター使用時】4°30'(撮像範囲FX)、2°50'(撮像範囲DX)
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-Dサイズ11.6インチ(1366x768)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム NEC VersaPro E シリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-Dサイズ11.6インチ(1366x768)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-Dサイズ11.6インチ(1366×768)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-B 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-B 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
液晶保護フィルム NEC VersaPro E シリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性反射防止 指紋防止
学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-A 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-A 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro E シリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-Dサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155(マグネット部分を含む)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)