カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cvs-05」の検索結果

リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ(CVS1D~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
プレフィルタ、CVS 65/1
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷プレフィルターは、微細ゴミをキャッチするメインフィルターの事前に、粗いゴミや毛羽からをキャッチするものです。ゴム製のワイパーによるチリ落とし動作で5分ごとに自動清掃します。これにより、メインフィルターは細かなゴミを吸い続けることができます。よってCVS 65/1は、周囲にホコリを発生させることなく清掃ができるため、周囲の環境と作業者の健康を守ることができます。 。 適合機種:CVS 65/1 Bp
標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用)
三菱電機¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷30cm用。鋼板製。室外フレームのみ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×460×53
オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
バルブ付エアシリンダ(CVS1B~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CVS1F
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CVS1B
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1D
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ(CVS1F~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CVS1L
SMC¥43,980税込¥48,3781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ(CVS1L~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ(CVS1C~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ(CVS1T~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1T
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動